低炭素型超硬防振型エンドミル AE-VMS Gtag

低炭素型超硬防振型エンドミル AE-VMS Gtag - OSG(オーエスジー)低炭素型超硬防振型エンドミル AE-VMS Gtag - OSG(オーエスジー)

独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。
ショート形AE-VMSは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工を実現し、部品加工で嫌がられるバリを抑制します。

用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
寸法LH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13013379AE-VMS 3-G6086315.9
4,360
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013388AE-VMS 4-G60116417.1
5,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013397AE-VMS 5-G60136517.2
5,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013406AE-VMS 6-G601366-
5,830
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013415AE-VMS 8-G701988-
10,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013431AE-VMS 10-G80221010-
14,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013440AE-VMS 12-G90261212-
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする