高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H

高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H - OSG(オーエスジー)

高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。
刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。
コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。
高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。

用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油剤は被削材に応じてエアブローまたは発煙性の少ない切削油剤をご使用下さい。
※調質鋼の切削では、MQL(オイルミストクーラント)を推奨いたします。
※加工形状、機械剛性、ワーク保持等の状況により、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。
※びびり、振動、異常な切削音が発生する場合、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。
※Z切込時のアプローチ方法として、円弧(ヘリカル)、傾斜(ランプ)での加工をお勧めします。
※Φ0.5 未満あるいはL/D(アスペクト比)が10以上では、わずかな負荷の増大で折損することがありますので、切削状況を見て切削条件の調整を行って下さい。
※回転速度が不足する場合は、回転速度と送り速度を上切削条件基準表に対して同じ比率で下げて下さい。
※加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込量を抑えて使用下さい。
全200種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13009599AE-CPR2-H 0.2×R0.02×1450.1540.181
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009608AE-CPR2-H 0.2×R0.02×1.5450.1540.181.5
12,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009617AE-CPR2-H 0.2×R0.02×2450.1540.182
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009626AE-CPR2-H 0.2×R0.05×0.5450.1540.180.5
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009635AE-CPR2-H 0.2×R0.05×1450.1540.181
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009651AE-CPR2-H 0.2×R0.05×1.5450.1540.181.5
12,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009660AE-CPR2-H 0.2×R0.05×2450.1540.182
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009669AE-CPR2-H 0.3×R0.02×1450.2540.281
9,950
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009678AE-CPR2-H 0.3×R0.02×1.5450.2540.281.5
9,950
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009687AE-CPR2-H 0.3×R0.02×2450.2540.282
9,950
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009696AE-CPR2-H 0.3×R0.02×2.5450.2540.282.5
12,600
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009705AE-CPR2-H 0.3×R0.02×3450.2540.283
12,600
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009721AE-CPR2-H 0.3×R0.05×1450.2540.281
9,950
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009730AE-CPR2-H 0.3×R0.05×1.5450.2540.281.5
9,950
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009739AE-CPR2-H 0.3×R0.05×2450.2540.282
9,950
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009748AE-CPR2-H 0.3×R0.05×2.5450.2540.282.5
12,600
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009757AE-CPR2-H 0.3×R0.05×3450.2540.283
12,600
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009766AE-CPR2-H 0.4×R0.02×1450.340.371
6,640
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009775AE-CPR2-H 0.4×R0.02×1.5450.340.371.5
6,640
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009791AE-CPR2-H 0.4×R0.02×2450.340.372
6,640
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009800AE-CPR2-H 0.4×R0.02×2.5450.340.372.5
6,640
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009809AE-CPR2-H 0.4×R0.02×3450.340.373
6,640
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009818AE-CPR2-H 0.4×R0.02×4450.340.374
6,640
5,198
5,718(税込)
当日出荷
13009827AE-CPR2-H 0.4×R0.05×1450.340.371
6,640
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009836AE-CPR2-H 0.4×R0.05×1.5450.340.371.5
6,640
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009845AE-CPR2-H 0.4×R0.05×2450.340.372
6,640
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009861AE-CPR2-H 0.4×R0.05×3450.340.373
6,640
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009870AE-CPR2-H 0.4×R0.05×4450.340.374
6,640
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009879AE-CPR2-H 0.4×R0.1×1450.340.371
6,640
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009888AE-CPR2-H 0.4×R0.1×2450.340.372
6,640
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009897AE-CPR2-H 0.4×R0.1×3450.340.373
6,640
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009906AE-CPR2-H 0.4×R0.1×4450.340.374
6,640
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009915AE-CPR2-H 0.5×R0.02×1450.440.461
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009931AE-CPR2-H 0.5×R0.02×2450.440.462
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009940AE-CPR2-H 0.5×R0.02×3450.440.463
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009949AE-CPR2-H 0.5×R0.02×4450.440.464
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009958AE-CPR2-H 0.5×R0.02×5450.440.465
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009967AE-CPR2-H 0.5×R0.02×6450.440.466
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009976AE-CPR2-H 0.5×R0.05×1450.440.461
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009985AE-CPR2-H 0.5×R0.05×2450.440.462
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
13010001AE-CPR2-H 0.5×R0.05×3450.440.463
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
13010010AE-CPR2-H 0.5×R0.05×4450.440.464
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
13010019AE-CPR2-H 0.5×R0.05×5450.440.465
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
13010028AE-CPR2-H 0.5×R0.05×6450.440.466
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
13010037AE-CPR2-H 0.5×R0.1×1450.440.461
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
13010046AE-CPR2-H 0.5×R0.1×2450.440.462
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
13010055AE-CPR2-H 0.5×R0.1×3450.440.463
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
13010071AE-CPR2-H 0.5×R0.1×4450.440.464
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
13010080AE-CPR2-H 0.5×R0.1×5450.440.465
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
13010089AE-CPR2-H 0.5×R0.1×6450.440.466
5,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする