曜日別特売

座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ)

座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ) - OSG(オーエスジー)座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ) - OSG(オーエスジー)座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ) - OSG(オーエスジー)座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ) - OSG(オーエスジー)

刃先強化タイプインサート:SHブレーカ。
断続穴加工や材料表面に硬度の高い黒皮のあるワークを加工する場合の欠損対策に有効です。

用途黒皮材料、断続加工の高能率加工タイプ刃先強化タイプコーナーR(mm)0.4材種XP8030RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)11内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(L1×W1)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13013589ZPNT050204EN-SH XP80302.255.9×5.9
27,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013598ZPNT060204EN-SH XP80302.936.95×6.95
28,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013607ZPNT070304EN-SH XP80303.877.84×7.84
28,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013616ZPNT080304EN-SH XP80303.928.85×8.85
28,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013625ZPNT090404EN-SH XP80304.659.94×9.94
28,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013641ZPNT100408EN-SH XP80304.6510.95×10.95
30,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013650ZPNT130508EN-SH XP80305.4613.92×13.92
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする