曜日別特売

Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW用インサート

Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW用インサート - OSG(オーエスジー)

6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。
剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。
経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。
加工用途に合わせたインサートバリエーション。

用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.25ブレーカNM材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6内容量1箱(10個)
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
呼び
コーナーR(mm)
レンチ
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13013571TNHU090404FR-NM XP46104.64レンチ:T8-D(Torx 8)0.478082057.46
37,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013580TNHU120608ER-NM XP46106.55レンチ:T15-D(Torx 15)0.8780820810.8
49,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする