泉精器製作所
充電油圧式圧着工具
用途
電線端子圧着
トラスコ品番
556-5746
セット内容
本体、ダイス、バッテリー、充電器
幅(mm)
350
高さ(mm)
271
奥行(mm)
84
圧着範囲(mm
2
)
14~200
バッテリー電圧(V)
14.4
公称出力(kN)
112
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13031317
REC-Li200S1
¥
383,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表