曜日別特売

充電油圧式多機能工具 250タイプP

充電油圧式多機能工具 250タイプP - 泉精器製作所充電油圧式多機能工具 250タイプP - 泉精器製作所充電油圧式多機能工具 250タイプP - 泉精器製作所

オートリターン機能搭載
圧着ダイス14~250/充電器/バッテリー1個/収納ケースがセットとなります。

用途電線圧着作業ほかトラスコ品番577-2379幅(mm)82高さ(mm)18奥行(mm)330圧着範囲(mm2)127消費電力(VA)3出力(kN)346内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13032681S7G-M250P
397,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする