泉精器製作所
充電油圧式多機能工具
オートリターン機能搭載
圧着ダイス14~250/収納ケースがセットとなります。
用途
電線圧着産業ほか
トラスコ品番
577-0909
幅(mm)
82
高さ(mm)
18
奥行(mm)
330
圧着範囲(mm
2
)
127
消費電力(VA)
3
出力(kN)
346
内容量
1台
注意
※充電器、バッテリーは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13032690
S7G-M250P BCNS
¥
376,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表