充電油圧式圧縮工具

充電油圧式圧縮工具 - 泉精器製作所充電油圧式圧縮工具 - 泉精器製作所

T形コネクタ圧縮で使いやすいコの字型ヘッド

用途T形コネクタの圧縮トラスコ品番556-5753セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器幅(mm)84高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)8~60バッテリー電圧(V)14.4公称出力(kN)60内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13031326REC-Li15S1
338,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする