WORKPRO
ソケットレンチセット
1/2ソケットセットは頑丈なクロムバナジウム鋼合金製です。
付属品
1/2" ソケット10個 10・11・12・13・14・15・17・19・21・22mm、1/2" エクステンションバー(5インチ)、1/2" ラチェットハンドル。
材質
クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー
寸法(mm)
ラチェットハンドル :250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
セット:34×4.5×10.5
質量(g/セット)
1590
差込角(inch)
1/2
入数
12
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13031010
WP202558
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください