WORKPRO
プライヤーセット
耐久性を考慮した鍛造スチール製です。熱処理済み、完全研磨済みです。
付属品
10インチ(250mm) ウォーターポンププライヤー、8インチ (200mm) ラジオペンチ、8インチ(200mm) 電工用ペンチ、6インチ(150mm) ニッパー、10インチ (250mm) スリップジョイントプライヤー
材質
炭素鋼 / 刃、 TPR / ハンドル
寸法(cm)
セット:32.5×27×1.5
質量(g/セット)
1470
寸法(inch)
10 (250mm) / ウォーターポンププライヤー 、8 (200mm) / ラジオペンチ・電工用ペンチ、6 (150mm) / ニッパー、10 (250mm) / スリップジョイントプライヤー
入数
5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13030897
WP201017
¥
3,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください