- 付属品
- 10インチ(250mm) ウォーターポンププライヤー、8インチ (200mm) ラジオペンチ、8インチ(200mm) 電工用ペンチ、6インチ(150mm) ニッパー、10インチ (250mm) スリップジョイントプライヤー
- 材質
- 炭素鋼 / 刃、 TPR / ハンドル
- 寸法(cm)
- セット:32.5×27×1.5
- 質量(g/セット)
- 1470
- 寸法(inch)
- 10 (250mm) / ウォーターポンププライヤー 、8 (200mm) / ラジオペンチ・電工用ペンチ、6 (150mm) / ニッパー、10 (250mm) / スリップジョイントプライヤー
- 入数
- 5