WORKPRO
ソケットレンチセット
クロムバナジウム鋼のソケットレンチセットです。
用途
DIYや家庭用
付属品
1/4" ソケット12個 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4" エクステンションバー(3インチ)、1/4" ラチェットハンドル。
材質
クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー
寸法(mm)
ラチェットハンドル:155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
セット:25.5×3.5×7
質量(g/セット)
442
差込角(inch)
1/4
入数
14
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13030985
WP202556
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください