ステンレスワイヤ 6mmX100m

ステンレスワイヤ 6mmX100m - 大綱ステンレスワイヤ 6mmX100m - 大綱ステンレスワイヤ 6mmX100m - 大綱ステンレスワイヤ 6mmX100m - 大綱ステンレスワイヤ 6mmX100m - 大綱
材質SUS304質量(kg)15.2長さ(m)100ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13028131SWR-06100
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする