大綱
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 16mmX1m 2本組
質量(kg)
4.5
長さ(m)
1
使用荷重(t)
2.14
ワイヤー径(Φmm)
16
アイ部幅(mm)
140
端末
両端圧縮止め
アイの長さ(mm)
280
内容量
1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13030109
4U2-1610
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません