曜日別特売

上枠付き脚立 LG ペイントプロ

上枠付き脚立 LG ペイントプロ - Little Giant上枠付き脚立 LG ペイントプロ - Little Giant上枠付き脚立 LG ペイントプロ - Little Giant上枠付き脚立 LG ペイントプロ - Little Giant

塗装職人のために作られた脚立
アメリカの塗装職人へのヒアリングを重ね作業効率が上がる機能を揃えたトレー付
LittleGiant:米国で大人気の脚立シリーズ。リトルジャイアントの特徴は「多機能」。使用用途に合わせてはしごや脚立など何役にもなる製品など、バラエティに富んだ製品が揃っています。

材質アルミ質量(kg)7.2規格ANSI天板高さ(m)0.83全高(m)1.48設置寸法(幅W×奥行D)(mm)540×1000収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×120×1600最大使用質量(kg)170内容量1台
注意
※海外仕入れ商品の為、外観や仕様、価格は予告無く変更する場合がございます。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13030626LG-15165
37,500
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする