泉精器製作所
手動片手式圧着工具裸端子用
銅線用裸端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
用途
裸圧着端子・スリーブの圧着に。
トラスコ品番
152-7185
材質
スチール
全長(mm)
185
圧着範囲(mm
2
)
裸端子用:1.25、2.0
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13026810
MINI-12
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表