曜日別特売

ネコソギメガⅢ粒剤

ネコソギメガⅢ粒剤 - レインボー薬品
(1件のレビュー)

地面に撒くだけで効果が長期 (約6カ月※) 持続する便利な粒状除草剤です。※20g/平方メートル散布時。気象や土壌条件、使用量、散布時期、雑草の生育状況等により効果に差が生じます。基幹剤であるブロマシルの濃度アップさせました。スギナの特効薬であるMCPPを倍量配合しました。雑草発生前から散布可能で、草丈41cmの草を枯らす力もあります。多年生イネ科雑草にも効果あり、ササ・ススキ・スギナにも長く効きます。

用途メガソーラ下などで使える業務用粒状除草剤です。有効成分ブロマシル 3.0%、MCPP 2.0%性状淡褐色細粒農林水産省登録第(号)24831適合雑草多年生イネ科雑草・ササ・ススキ・スギナ剤形粒剤内容量1袋(20kg)
注意
※植木等枯らしたくない植物の根が生えていると思われる場所には散布しないよう、十分注意してください。
※傾斜地では使用しないでください。
※効果にムラが出ないように、散布当日はその場所に入らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13027720-
29,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 駐車場等、除草後の散布
有限会社一大工工務店建設業・工事業

散布後、雨が降って地面に浸透する迄、除草効果が発揮されないので、
時間がかかる。ドクダミには効かない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする