セーフラン安全用品
高輝度反射シートステッカー(2枚)
用途
かばんやランドセル、門柱、フェンスや、自転車、三輪車などの安全目印にも!
材質
PVCステッカー
厚さ(mm)
約0.35
寸法(mm)
50×250
タイプ
はく離紙あり
入数
2枚セット
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13030696
J2695-WH
白
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
13030705
J2695-YE
黄色
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください