iPhone 16 Plus / 15 Plus / 15 Pro Max Like standard ガラスフィルム 覗き見防止 光沢 平面保護 硬度10H
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。左右からの覗き見を特殊加工で制限し、プライバシーを守ります。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質ガラス、シリコン糊
色Default Title
サイズ(inch)6.7
対応機種iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro Max
特性ガラスフィルム 覗き見防止 光沢 平面保護 硬度10H
内容量1個