レイ・アウト
AQUOS R9 pro Like standard eyes ガラスフィルム カメラ保護 一体型 硬度10H / ブラック
カメラ形状に合わせて全体をしっかり保護。汚れをはじき清潔に保つ。カメラを保護しながらほこりの混入を防ぐ。PETフィルムの約5倍の表面硬度10Hで傷に強い。
材質
ガラス、シリコン糊
色
ブラック
サイズ(inch)
6.7
対応機種
AQUOS R9 pro
特性
ガラスフィルム/カメラ保護/一体型/硬度10H
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13037319
RT-AQFS3FG/CAB
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください