レイ・アウト
iPhone 16 Pro Max Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / シャイニーブルー
カードが入れられる大容量な収納ポケット。軽量で薄く持ち運びしやすい。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。便利な機能を豊富にそなえた手帳型ケースの決定版。ストラップホール付き。
材質
合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン
色
シャイニーブルー
タイプ
手帳型
対応機種
iPhone 16 Pro Max
特性
耐衝撃、収納ポケット、軽量、スタンド機能、ストラップホール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13038825
RT-P49ELC1/A
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください