ユニケース
Mag Plain Case for iPhone 16 Plus (navy)
MagSafe対応シンプルでスマートな背面PUレザーケース。ユニセックスにおすすめの高級感のあるサフィアーノ調レザー
色
navy
タイプ
手帳型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約163×80×12
本体質量(g)
約37
対応機種
iPhone 16 Plus
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13038649
UNI-CSIP24L-2MPNV
¥
3,627
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください