レイ・アウト
iPhone 16 Plus Like standard 耐衝撃 バンパー 精密設計 カメラ保護 TPUソフトケース / クリア
カメラ周りを極限まで保護する精密設計。高い透明感、クリア長持ち。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。ボタンや端子周りまで精密に保護。ストラップホール付き。
材質
熱可塑性ポリウレタン
色
クリア
タイプ
バンパー型
対応機種
iPhone 16 Plus
特性
耐衝撃/ストラップホール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13035097
RT-P48TC11/CM
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください