レイ・アウト
iPhone 16 Pro Like standard 衝撃吸収 バンパー メタリック ハイブリッドケース / ラベンダー
フチが高く画面やカメラが傷つきにくい。背面は傷に強い素材【表面硬度2H】。ボタンや端子周りまで精密に保護。衝撃をやわらげるエアクッション構造。ストラップホール付き。
材質
ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン
色
ラベンダー
タイプ
バンパー型
対応機種
iPhone 16 Pro
特性
耐衝撃/ストラップホール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13040119
RT-P47CC16/LDM
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください