レイ・アウト
iPhone 16 Plus Like standard スタンド付き 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / クリア
薄くて頑丈なスタンド一体型ケース。背面は傷に強い素材【表面硬度2H】。衝撃をやわらげるエアクッション構造。密着痕が出にくいマイクロドット加工。ストラップホール付き。
材質
ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、アルミニウム
色
クリア
タイプ
バンパー型
対応機種
iPhone 16 Plus
特性
耐衝撃/ストラップホール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13035447
RT-P48STA1/CM
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください