iPhone 16 Pro 衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 反射防止
・ケースに干渉しない安心サイズ
・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
・ブルーライトを低減して目が疲れにくい
・位置がズレない、貼るピタ採用
・衝撃を拡散・吸収
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・安心の日本製素材
・接着剤を使わず、貼り直し可能
・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)6
サイズ(inch)約6.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145.2×0.22
対応機種iPhone 16 Pro
特性衝撃吸収&ブルーライト低減/画面保護フィルム/反射防止
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
AQUOS sense10 AQUOS sense9 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ マット・反射防止
LEPLUS NEXT
税込¥1,978
¥1,798
AQUOS sense10 AQUOS sense9 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット
LEPLUS NEXT
税込¥1,978
¥1,798