曜日別特売

iPhone 16 [AIR-REAL INVISIBLE] 超精密設計 極薄軽量ケース クリア

iPhone 16 [AIR-REAL INVISIBLE] 超精密設計 極薄軽量ケース クリア - トリニティ

・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計
・超軽量、超極薄仕様
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護

クリア質量(g)10.7タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×149×8.9対応機種iPhone 16特性超軽量、超極薄内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13040679TR-IP24M2-ARPSL-CL
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする