iPhone 16 [GLASSICA Beauty] 美しさ継続 背面ガラスケース クリア

iPhone 16 [GLASSICA Beauty] 美しさ継続 背面ガラスケース クリア トリニティ

・落下時も安心の衝撃吸収
・難黄変素材でいつまでもキレイ
・背面に表面硬度10Hの強化ガラス使用
・左右にストラップホール装備
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護

クリア 質量(g)28.1 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×151.0×11.2 対応機種iPhone 16 特性衝撃吸収、表面硬度10Hの強化ガラス使用、ストラップホール装備 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13042700 AM-IP24M2-CGB-PCCCL
オープン
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする