アディダス
アディダス フットサル ボール4号球 adidas FIFA コネクト25 中学生
サッカー
用途
ボール
材質
人工皮革
サイズ
4号球
質量(g)
420
製法
手縫い
直径(Φcm)
約20.5
対象
中学生以上
内容量
1個
注意
※4号球
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13043287
ADFF400
¥5,400
¥
5,398
¥5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください