アディダス
アディダス サッカー ボール4号球 adidas FIFA コネクト25 公式試合球 レプリカ 小学生 キッズ
サッカー
用途
ボール
材質
人工皮革
サイズ
4号球
質量(g)
370
製法
サーマルボンディング
直径(Φcm)
約20.5
対象
小学生
内容量
1個
注意
※4号球
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13043296
ADF400
¥7,200
¥
7,198
¥7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13043305
ADF400B
¥7,200
¥
7,198
¥7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13043321
ADF400Y
¥7,200
¥
7,198
¥7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください