YASUDA
スイムセットP 一般用
圧迫感、窮屈感を感じさせない一眼マスク・スノーケルセット。抗菌加工。適合年齢(歳)高学年以上。
用途
視界は広く海中をじっくりと観察することが出来ます。
材質
レンズ:強化ガラス
質量(g)
本体:約350
寸法(cm)
個装サイズ:21×43×8(370g)
適合年齢(歳)
高学年以上
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13043427
YD599P
ブルー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13043436
YD599P
イエロー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください