曜日別特売
YD599P スイムセットP 一般用 YASUDA 13043436

スイムセットP 一般用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色イエロー
内容量1セット注文コード13043436品番YD599P
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

圧迫感、窮屈感を感じさせない一眼マスク・スノーケルセット。抗菌加工。適合年齢(歳)高学年以上。

用途
視界は広く海中をじっくりと観察することが出来ます。
色
イエロー
材質
レンズ:強化ガラス
質量(g)
本体:約350
寸法(cm)
個装サイズ:21×43×8(370g)
適合年齢(歳)
高学年以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする