モノタロウ

ほうきチリトリセット

ほうきチリトリセット - モノタロウほうきチリトリセット - モノタロウほうきチリトリセット - モノタロウほうきチリトリセット - モノタロウほうきチリトリセット - モノタロウほうきチリトリセット - モノタロウほうきチリトリセット - モノタロウほうきチリトリセット - モノタロウ
(6件のレビュー)

ほうきとチリトリをセットしたお得な商品です。
チリトリは自立可能で凹凸が無い平らな場所で保管することができます。
ほうきは、自然素材を使用した赤シダ(コシがあり少し硬目)と黒シダ(しなやかで柔軟)、水に強く繊維の太さが均一な化繊(コシがあり硬目)をラインアップしています。

用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に全長(mm)780(セット時)グレー奥行(mm)ほうき:26、チリトリ:55毛丈(mm)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)セット:780×230×55材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜材質(甲)ポリエチレン材質(チリトリ本体)ポリプロピレン(PP)繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺、高温、多湿、直射日光や雨風が当たる場所で保管しないでください。
※穂が水で濡れている場合は、水気を良く落とし直射日光が当たらない場所で自然乾燥させてから保管してください。
※使用後は穂先を上向きにするもしくは、フックなどに吊り下げほうきの穂先が曲がらないよう注意し保管してください。
※使用前に商品状態を確認し、割れや破損している場合は使用しないでください。
※初回使用時の赤シダと黒シダは自然素材を使用しているため、穂が少し抜け落ちやすくなっておりますが、数回の使用で徐々に抜け落ちにくくなります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
材質(ホーキ穂)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13167817赤シダほうき:250、チリトリ:230ほうき:195、チリトリ:138赤シダ(パルミラファイバー)
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13167826化繊ほうき:230、チリトリ:230ほうき:208、チリトリ:138ポリプロピレン(PP)
609
670(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13167835黒シダほうき:230、チリトリ:230ほうき:225、チリトリ:138黒シダ(アレンファイバー)
669
736(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 通路の掃除に使用
サービス業

このホウキはチリトリとセットのために利用し易いです。黒シダは張りあって掃きやすい。また、ホウキをチリトリにセットすると、そのままホウキ先を痛めずに立って置くことが出来るも好いです。

1が参考にしています
2026-01-22
用途: 作業場や出先での掃除

黒シダは掃きやすいし、自立するのが便利でコンパクトにおさまります。外出先に持っていき使用することもあります。

対象商品 : 13167835
2026-01-06
用途: 玄関の掃除

ちりとりが自立するのでスリムに置くことができます。玄関スペースの邪魔になりにくいです。

2025-10-25
用途: 毛先が柔らかいタイプで使い易い
登坂 建装建設業・工事業

毛先が柔らかいタイプで使い易いくてゴミが簡単に集められる
お値段控え目でコスパも良い

2025-09-17
用途: 掃除

立たせて収納できるので収まりが良く便利です。
価格も安くて良いですね。

対象商品 : 13167817
2025-12-21
用途: 室内清掃
NS.プロジェクトサービス業

両方ともシンプルで満足してます。
ほうき→ごみはけがわるいかも
ちりとり→もう少し角度があるといい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする