曜日別特売
モノタロウ

チリトリ 三ッ手 PP製 スタンドタイプ

チリトリ 三ッ手 PP製 スタンドタイプ - モノタロウチリトリ 三ッ手 PP製 スタンドタイプ - モノタロウチリトリ 三ッ手 PP製 スタンドタイプ - モノタロウチリトリ 三ッ手 PP製 スタンドタイプ - モノタロウチリトリ 三ッ手 PP製 スタンドタイプ - モノタロウ
(4件のレビュー)

腰を屈めず立ったまま使え腰の負担を軽減できます。
水を含んだゴミ・砂・枯れ葉など分別できる水抜き穴が付いています。
ほうきの持ち運びや保管に便利な柄を掴むクランプ付きです。(柄の太さ直径25~30mmまで対応)

用途ゴミ、小枝、水濡した枯葉などを集めるのに便利なチリトリ材質ポリプロピレン(PP)、塩化ビニル樹脂幅(mm)335全長(mm)535グレー質量(g)575種類三ツ手ちりとり奥行(mm)335寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)535×335×335内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺、高温、多湿、直射日光や雨風が当たる場所で保管しないでください。
※使用前に商品状態を確認し、割れや破損している場合は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13167878-
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 掃除した後のゴミを取る
尾竹橋工業株式会社

腰をかがめずに使えるのが楽だし、濡れた落葉を拾い集めて反対側から水が切れるのも便利です。

2026-01-05
用途: 店頭清掃
熊井醤油合名会社

床面にぴたりと張り付く こんなの見たことない そんな感じです

2025-10-30
用途: トラクターで道路を走行し始めに道路に落ちた土の回収作業
農・林・水産業

いちいちしゃがまなくても土やごみを回収できるので非常に便利で楽ちんですね。値段も手ごろで良き。

2025-09-28
用途: 駐車場・庭の清掃に
建設業・工事業

普通のチリトリだど腰をかがめるためいつも痛い思いをし、今回購入しました。シダほうきと一緒に利用しています。落葉拾いもOKですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする