頑固な汚れ落としに!洗濯と脱水ができる2槽式。
洗濯槽と脱水槽が分かれた2槽式コンパクトサイズで汚れが気になる衣類を洗いながら手洗いした小物を脱水など洗濯と脱水を同時進行できます。洗濯時間が短縮できる便利な1台。
2台目の洗濯機におすすめ!
操作しやすいダイヤル式
排水ホース付き
一度にコレだけ洗える!衣類の洗濯目安/肌着:約3枚、下着:約3枚、靴下:約6枚
洗濯槽容量約3.6kg、脱水槽容量約2kg
脱水槽はステンレス製で耐久性に優れ衛生的。
洗濯タイマー最大約15分、脱水タイマー最大約5分
色柄物の洗い分けに、汚れがひどい衣類に、毛だらけのペット服に
洗濯槽に糸くずフィルター付き
軽量コンパクトなのでお好きな場所で使えます
両側に取っ手付き
1年間保証書付き