曜日別特売

DMピンポールΦ6mm

DMピンポールΦ6mm - マイゾックスDMピンポールΦ6mm - マイゾックスDMピンポールΦ6mm - マイゾックスDMピンポールΦ6mm - マイゾックス

石突部のDMP-6ADPを利用し、Φ6mmピンポールを連結。
高低差、障害物のある場所ではプリズムを高位置に設置でき、作業効率の向上を促します。
メーカー(トプコン・ソキア)純正品(ATP1S・ATP1SⅡ・ATP2S・ATP2SⅡ)と同じプリズム高(100mm)に設定が可能。(プリズムを最下部に設置した場合)

材質ステンレス寸法(mm)740(2本継)質量(g)約175溝ピッチ(mm)50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13046760DM6-740
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする