Panasonic(パナソニック)
LED電球4.3WX1エントランスライト
【本体】LGW45503U+【ポール】HK25352Sの組合せ
適合
地中埋込型、地上高782mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可
質量(kg)
1.3
色
ステンレスポール:シルバーメタリック
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
光源
LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度
2700 K
グローブ種別
乳白つや消し
ランプ寿命
40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.1
入力電流(A)
(100V時)0.075
ポール径(Φmm)
Φ80
光束(Lm)
器具:280
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13047460
XLGE5032SU
¥
36,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月28日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください