曜日別特売

MAGベル音目覚まし時計ベルキング

MAGベル音目覚まし時計ベルキング - ノア精密

ジリリリ…と鳴るベル音でしっかり響いてちゃんと起きれるベル音目覚まし時計。操作性の良い前面ON/OFFスイッチでパッとスイッチを切る事ができます。夜間に文字盤が見やすいライト付き。秒針は滑らかに進む連続秒針を採用し、枕元に置いてもカチコチ音を気にせずゆっくりお休みいただけます。

材質プラスチックシルバー質量(g)245寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×140×70表示方式デジタル電池単2マンガン乾電池×1(別売り)アラームベル音連続秒針スヌーズライト機能時刻合わせ:手動内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13055020T-687 SM-Z
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする