曜日別特売

CA2-Z Series エアシリンダ

CA2-Z Series エアシリンダ - SMC
材質ジャバラ:ナイロンターポリンストローク(mm)150クッションエアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13056036CDA2B50-150JZ-Z73
28,050
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする