三菱電機
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ
壁・天井直付形・吊下兼用形
自己点検タイプ
耐震クラスS2
適合
表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W
取付
壁・天井直付、吊下兼用
タイプ
自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類
一般形誘導灯 本体
等級
B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)
AC100
本体
プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数
50Hz/60Hz
電池
2H07DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命
60,000時間
耐震性
S2クラス
内容量
1台
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
形
定格消費電力(W)
表示
LED光源(mcd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13055151
KSH20162
1.4
一般形(20分間)
2.7
両面
LE20604S2W-A×2
¥
46,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13055160
KSH20162H
1.4
長時間定型形(60分間)
2.9
両面
LE20604S2W-A×2
¥
96,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13055196
KSH20151
0.9
一般形(20分間)
1.9
片面
LE20604S2W-A
¥
48,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13055205
KSH20151H
0.9
長時間定型形(60分間)
2
片面
LE20604S2W-A
¥
93,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください