三菱電機
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ
壁・天井直付形・吊下兼用形
自己点検タイプ
耐震クラスS2
適合
表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W
取付
壁・天井直付、吊下兼用
タイプ
自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類
一般形誘導灯 本体
等級
C級(10形)
定格電圧(V)
AC100
本体
プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数
50Hz/60Hz
電池
2H07DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命
60,000時間
耐震性
S2クラス
内容量
1台
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
形
定格消費電力(W)
表示
LED光源(mcd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13055126
KSH10162
0.8
一般形(20分間)
1.8
両面
LE13602S2W-A×2
¥
31,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13055135
KSH10162H
0.8
長時間定型形(60分間)
1.9
両面
LE13602S2W-A×2
¥
85,400
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13055187
KSH10151H
0.6
長時間定型形(60分間)
1.2
片面
LE13602S2W-A
¥
79,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください