ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ

ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ - 三菱電機

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
壁・天井直付形・吊下兼用形
LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン

取付壁・天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間耐震性Aクラス内容量1台
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合
質量(kg)
等級
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13055065KST1962B-表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W0.8C級(10形)1.4/0.9(AC100V/DC100V)
31,80011,980
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13055081KST2962B-表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W1.3B級 BL形(20B形)2.7/1.7(AC100V/DC100V)
46,60016,980
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13055090KST1951B-表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W0.6C級(10形)0.9/0.6(AC100V/DC100V)
32,60011,980
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13055099KST2951B-表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W1B級 BL形(20B形)1.6/1.0(AC100V/DC100V)
48,00017,980
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13055108KST4951B-表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W1B級 BH形(20A形)2.8/1.0(AC100V/DC100V)
74,30026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65455830KST2962B【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W1.3B級 BL形(20B形)2.7/1.7(AC100V/DC100V)
46,60016,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする