曜日別特売

ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ

ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ - 三菱電機

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
天井埋込形
LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン

適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス内容量1台
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※断熱施工では使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
表示
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13055641KSH2911A1.5一般形(20分間)1.9片面2H06DA(Ni-MH蓄電池)
62,400
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13055650KSH2922A1.9一般形(20分間)3.1両面3H06DA(Ni-MH蓄電池)
66,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13055659KSH2911HA1.5長時間定型形(60分間)2片面3H06DA(Ni-MH蓄電池)
113,600
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13055668KSH2922HA1.9長時間定型形(60分間)3.3両面4H06DA(Ni-MH蓄電池)
117,200
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする