ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ

ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ - 三菱電機

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
天井埋込形
LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン

適合表示板:(片面用)S1-1041S、S1-1041SR、S1-1041L、S2-1041AR、S2-1041W、(両面用)S1-1052S、S2-1052L、S2-1052Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)200×105耐震性Aクラス内容量1台
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※断熱施工では使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
表示
LED光源(mcd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13055598KSH1911A1一般形(20分間)1.3片面LE13502S3W-A
40,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13055607KSH1922A1.2一般形(20分間)1.8両面LE13504S3W-A
39,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13055616KSH1911HA1長時間定型形(60分間)1.4片面LE13502S3W-A
104,400
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13055625KSH1922HA1.2長時間定型形(60分間)1.9両面LE13504S3W-A
116,600
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする