曜日別特売

ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形 誘導灯 本体のみ

ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形 誘導灯 本体のみ - 三菱電機

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
壁埋込形
LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン

取付壁埋込形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101耐震性Aクラス内容量1台
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※断熱施工では使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
等級
定格消費電力(W)
LED光源(mcd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13055528KYT1951B表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W0.9C級(10形)0.9/0.6(AC100V/DC100V)LE13402S3W-B
37,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13055537KYT2951B表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W1.5B級 BL形(20B形)1.6/1.0(AC100V/DC100V)LE20404S3W-B
54,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする