曜日別特売

ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形 誘導灯 本体のみ

ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形 誘導灯 本体のみ - 三菱電機

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
天井埋込形
LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン

カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.0)取付天井埋込形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間耐震性Aクラス内容量1台
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※断熱施工では使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
等級
定格消費電力(W)
表示
LED光源(mcd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13055546KST1911A1C級(10形)0.9/0.6(AC100V/DC100V)片面LE13502S3W-A
40,700
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
13055555KST1922A1.2C級(10形)1.4/0.9(AC100V/DC100V)両面LE13504S3W-A
39,800
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
13055571KST2911A1.4B級 BL形(20B形)1.6/1.0(AC100V/DC100V)片面LE20504S3W-A
62,700
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13055580KST2922A1.8B級 BL形(20B形)2.8/1.7(AC100V/DC100V)両面LE20508S3W-A
66,900
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
13055589KST4922A1.8B級 BH形(20A形)4.9/1.6(AC100V/DC100V)両面LE20510S3W-A
109,300
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする