REX(レックス)[自動車用品]
タイヤドーリー
こんなお得な商品も!
タイヤドーリー
モノタロウ
¥
4,298
税込
¥
4,728
(9)
仕様
積載:タイヤ4本まで
材質
PP
耐荷重(kg)
136
本体質量(kg)
約3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×640×110
内容量
1個
取扱説明書:
(0.9MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13056578
TC0509
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください