ポッシュリビング
ペンダントライト
軽くて丈夫なアルミ製のシェード。ペンダントライトの基本形ともいえるスタンダードなデザイン。シンプルで清潔感のあるホワイト。スッと空間に馴染みます。
用途
屋内用
取付
引掛シーリング
口金
E26
コード長さ(mm)
約980
ワット数
100W
内容量
1個
注意
※照明製品お取り扱いについてご購入ご使用前にご確認ください
※・ライティングダクトレール・引っ掛けシーリングボディーの取り付けや配線器具の交換は有資格者による工事が必要です。電気店または工事店にご依頼ください。
※・破損やガタつきがある場合は、配線器具を取り替えてから取り付けてください。
※・AC100V専用です。必ずAC100Vの電源でご使用ください。
※・定格電圧より高い圧で使用すると、異常過熱して火災事故・感電事故・やけど事故の原因となります。
※・これらの器具は周囲温度5℃~35℃の中で使用してください。過熱して発熱や発火の原因となります。
※・濡れた手で触れないでください。
※・殺虫剤やカビ取り等の薬品をかけないでください。変色や材料が変質して性能・安全性が低下します。
※・エアコンの吹き出し口の近くに設置しないでください。器具がゆれて破損する原因となります。
※・使用する器具にヒビの入ったものや、一部が欠けたものは使用しないでください。
※・温度の高くなるもの(ガスレンジ、ストーブ、エアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。
※・点灯中や消灯直後のシェードや電球には触れないでください。特に小さなお子様には十分ご注意ください。
※・アルコール、シンナー、ベンジン等揮発性の薬品、クレンザー等の研磨剤はご使用にならないでください。器具に傷がついたり、変色や変質の原因となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色
直径×高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13056806
64049
アルミニウム/スチール
0.33
S/ホワイト
19.5×108.5
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13056815
64050
アルミニウム/スチール/ガラス
0.36
S/ホワイト
19.5×113.5
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13056831
64055
アルミニウム/スチール
0.57
M/ホワイト
34×114
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13056840
64056
アルミニウム/スチール/ガラス
0.6
M/ホワイト
34×115
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13056849
64061
アルミ二ウム/スチール
0.58
L/ホワイト
32×121
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13056858
64062
アルミ二ウム/スチール/ガラス
0.61
L/ホワイト
32×121
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください