曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - ポッシュリビングペンダントライト - ポッシュリビングペンダントライト - ポッシュリビングペンダントライト - ポッシュリビングペンダントライト - ポッシュリビングペンダントライト - ポッシュリビング

軽くて丈夫なアルミ製のシェード。ペンダントライトの基本形ともいえるスタンダードなデザイン。どんな空間にも馴染みます。さらりとしたマットブラックは色んなテイストにもマッチします。

用途屋内用取付引掛シーリング口金E26コード長さ(mm)約980ワット数100W内容量1個
注意
※照明製品お取り扱いについてご購入ご使用前にご確認ください
※・ライティングダクトレール・引っ掛けシーリングボディーの取り付けや配線器具の交換は有資格者による工事が必要です。電気店または工事店にご依頼ください。
※・破損やガタつきがある場合は、配線器具を取り替えてから取り付けてください。
※・AC100V専用です。必ずAC100Vの電源でご使用ください。
※・定格電圧より高い圧で使用すると、異常過熱して火災事故・感電事故・やけど事故の原因となります。
※・これらの器具は周囲温度5℃~35℃の中で使用してください。過熱して発熱や発火の原因となります。
※・濡れた手で触れないでください。
※・殺虫剤やカビ取り等の薬品をかけないでください。変色や材料が変質して性能・安全性が低下します。
※・エアコンの吹き出し口の近くに設置しないでください。器具がゆれて破損する原因となります。
※・使用する器具にヒビの入ったものや、一部が欠けたものは使用しないでください。
※・温度の高くなるもの(ガスレンジ、ストーブ、エアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。
※・点灯中や消灯直後のシェードや電球には触れないでください。特に小さなお子様には十分ご注意ください。
※・アルコール、シンナー、ベンジン等揮発性の薬品、クレンザー等の研磨剤はご使用にならないでください。器具に傷がついたり、変色や変質の原因となります。
全6種類を絞り込む
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
直径×高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1305674564047アルミニウム/スチール0.33S/ブラック19.5×108.5
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
1305676164048アルミニウム/スチール/ガラス0.36S/ブラック19.5×113.5
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1305677064053アルミニウム/スチール0.57M/ブラック34×114
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
1305677964054アルミニウム/スチール/ガラス0.6M/ブラック34×115
17,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
1305678864059アルミ二ウム/スチール0.58L/ブラック32×121
16,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
1305679764060アルミ二ウム/スチール/ガラス0.61L/ブラック32×121
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする