HUA SHUO
コネクションキャリーカート
質量(kg)
7.2
色
ブラック
高さ(mm)
855
耐荷重(kg)
200
キャスター
自在×4
荷台寸法(幅)(mm)
405
キャスター径(Φmm)
約75
特性
連結可
荷台寸法(奥行)(mm)
600
内容量
1台
関連資料:
(0.15MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13056560
RT104-680HA
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください